TIMKEN
TIMKEN
32206B-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32206B-90KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
制造商部件号
32206B-90KA1
BDI部件号
1424434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32206B-90KA1/p/1424434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893254647
重量 / Kilogram
0.279
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32206
装配件号
92KA1
装配组件
X32206-B (1) | Y32206-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32206B-90KA1
重量/磅
0.649
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
装配件宽度
0.837 英寸 | 21.25 毫米