32212-DY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1143979 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

32212-DY

描述

FAG 32212-DY ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row

制造商部件号

32212-DY

BDI部件号
1143979

详情

110.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥110.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32212
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32212A
重量/磅
2.59
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row
装配件宽度
1.171 英寸 | 29.75 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米