32212J https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-NEW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM1pTOHhNRGcyTURVMU1qWXhPREF4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZUa1ZYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjY4MGI1ODg0MTNlMDg3NDIzNDhkOTk0MzYwNWViODg5ZGNiMDdlM2IyYzI1NmUxMmZmNzNjNTE3NDdjMjA4
1185585 圆锥滚子轴承总成 

NSK NSK

32212J

描述

NSK 32212J

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row

制造商部件号

32212J

BDI部件号
1185585

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176022135
重量 / Kilogram
1.184
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32212
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32212J
重量/磅
2.601
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
装配件宽度
1.171 英寸 | 29.75 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米