ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
32213 A
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 32213 A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32213; 62MM Bore; 120MM Outside Diameter; 32.8MM Width; Single Row
制造商部件号
32213 A
BDI部件号
23989494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32213-A/p/23989494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410070080
重量 / Kilogram
1.533
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32213
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.38
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32213; 62MM Bore; 120MM Outside Diameter; 32.8MM Width; Single Row
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
装配件宽度
1.291 英寸 | 32.8 毫米
孔径
2.441 英寸 | 62 毫米