32215-90KB3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1424444 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32215-90KB3

描述

TIM 32215 90KA1 ; 轴承/调心滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32215; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 33.25MM Width; Single Row

制造商部件号

TIM 32215 90KA1

BDI部件号
1424444

详情

157.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥157.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 15

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893998794
重量 / Kilogram
1.663
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32215
装配件号
92KA1
装配组件
X32215 (1) | Y32215 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32215-90KA1
重量/磅
3.822
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32215; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 33.25MM Width; Single Row
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
装配件宽度
1.309 英寸 | 33.25 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米