NSK
NSK
32224J
NSK NSK
描述
NSK 32224 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32224; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 61.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32224J
BDI部件号
1185602
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32224J/p/1185602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176011337
重量 / Kilogram
9.12
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32224
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32224J
重量/磅
19.842
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32224; 120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 61.5MM Width; Single Row
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
装配件宽度
2.421 英寸 | 61.5 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米