对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

32226 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
24623667 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32226

描述

TIM 32226 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32226; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 67.75MM Width; Single Row

制造商部件号

TIM 32226

BDI部件号
24623667

详情

1654.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,654.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 37

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893779386
重量 / Kilogram
11.491
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32226
装配件号
90KM1
装配组件
X32226M (1) | Y32226M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
25.33
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32226; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 67.75MM Width; Single Row
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
装配件宽度
2.667 英寸 | 67.75 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米