32228JR https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-552017-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnNU55OHhNREUwTVRjNE5URXlPRGs1TUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZOVFV5TURFM1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZTVjYzdlNDQwZWE1M2ZjZmJmZGNlYWU5YTc3Zjk0YjRlNGUxNDJlMjdhNGJhYmYyNmZmNzk2N2U5MTI4OGJjNw
553009 圆锥滚子轴承总成 

KOYO KOYO

32228JR

描述

KOYO 32228JR

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32228; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 71.75MM Width; Single Row

制造商部件号

32228JR

BDI部件号
553009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790021978
重量 / Kilogram
14.67
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32228
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32228JR
重量/磅
32.408
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32228; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 71.75MM Width; Single Row
装配件宽度
2.825 英寸 | 71.75 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米