SKF
SKF
32234
SKF SKF
描述
SKF 32234
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32234; 170MM Bore; 310MM Outside Diameter; 91MM Width; Single Row
制造商部件号
32234
BDI部件号
1421709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32234/p/1421709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577476012
重量 / Kilogram
29.088
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32234
装配组件
X32234 (1) | Y32234 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32234; 170MM Bore; 310MM Outside Diameter; 91MM Width; Single Row
装配件宽度
3.583 英寸 | 91 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米