SKF
SKF
32236/DF
SKF SKF
描述
SKF 32236/DF
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32236; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 182MM Width; Double Row
制造商部件号
32236/DF
BDI部件号
1258249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32236-DF/p/1258249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577449597
重量 / Kilogram
65.44
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32236
装配组件
32236 (2) | 32236 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
135
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32236; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 182MM Width; Double Row
装配件宽度
7.165 英寸 | 182 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米