FAG
FAG
32238-XL
FAG FAG
描述
FAG 32238-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32238; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 97MM Width; Single Row
制造商部件号
FAG 32238-XL
BDI部件号
1144045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32238-XL/p/1144045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369350142
重量 / Kilogram
35.9
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32238
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32238A
重量/磅
86.201
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32238; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 97MM Width; Single Row
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
装配件宽度
3.819 英寸 | 97 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米