SKF
SKF
32238
SKF SKF
描述
SKF 32238 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32238; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 97MM Width; Single Row
制造商部件号
32238
BDI部件号
23955695
详情
13253.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32238/p/23955695
单价(不含税)
¥13,253.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577476050
重量 / Kilogram
39.87
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32238
装配组件
X32238 (1) | Y32238 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
79.4
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32238; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 97MM Width; Single Row
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
装配件宽度
3.819 英寸 | 97 毫米