FAG
FAG
32252-XL
FAG FAG
描述
FAG 32252-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32252; 260MM Bore; 480MM Outside Diameter; 137MM Width; Single Row
制造商部件号
FAG 32252-XL
BDI部件号
1144056
详情
17153.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32252-XL/p/1144056
单价(不含税)
¥17,153.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369093827
重量 / Kilogram
104
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32252
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32252
重量/磅
224.872
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32252; 260MM Bore; 480MM Outside Diameter; 137MM Width; Single Row
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
装配件宽度
5.394 英寸 | 137 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米