32260M-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21966560 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32260M-90KA1

描述

TIMKEN 32260M-90KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32260; 300MM Bore; 540MM Outside Diameter; 149MM Width; Single Row

制造商部件号

32260M-90KA1

BDI部件号
21966560

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893247090
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32260
装配件号
90KA1
装配组件
X32260M (1) Y32260M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Precision | Medium Series
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
308.49248
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32260; 300MM Bore; 540MM Outside Diameter; 149MM Width; Single Row
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
装配件宽度
5.866 英寸 | 149 毫米
外径
21.26 英寸 | 540 毫米