BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
32305
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
国产 32305 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
制造商部件号
32305
BDI部件号
1473433
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32305/p/1473433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32305
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
装配件宽度
0.994 英寸 | 25.25 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米