TIMKEN
TIMKEN
32307-92KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32307-92KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32307; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32.75MM Width; Single Row
制造商部件号
32307-92KA1
BDI部件号
21967154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32307-92KA1/p/21967154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32307
装配件号
92KA1
装配组件
X32307 (1) | Y32307 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32307-90KA1
重量/磅
2.691
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32307; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32.75MM Width; Single Row
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
装配件宽度
1.289 英寸 | 32.75 毫米