32307-A89 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1250543 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

32307-A89

描述

SKF 32307-A89

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32307; 1.378" Bore; 3.503" Outside Diameter; 1.506" Width; Single Row

制造商部件号

32307-A89

BDI部件号
1250543

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311191487
重量 / Kilogram
1.276
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32307
装配组件
X32307 (1) | Y32307 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32307; 1.378" Bore; 3.503" Outside Diameter; 1.506" Width; Single Row
外径
3.503 英寸 | 88.976 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
1.506 英寸 | 38.25 毫米