32308-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1144068 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

32308-A

描述

FAG 32308-A ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 35.25MM Width; Single Row

制造商部件号

32308-A

BDI部件号
1144068

详情

123.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥123.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3,141

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 美国 1

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801040655
重量 / Kilogram
1.077
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32308
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32308A
重量/磅
2.271
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 35.25MM Width; Single Row
装配件宽度
1.388 英寸 | 35.25 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米