32312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKBSBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoaFlTODVOek00TmpJd01UQTRPRE13TG1wd1p3fDFkNzZlNDI4ZThjMTQ3NjQwNTkwM2Y0MWE3MmIyZjc1ODljNDJkNmZkMWI5MjliNTBhMzZmMGYzMzFhYTQ2YWE
1476231 圆锥滚子轴承总成 

KBS BEARING KBS BEARING

32312

描述

KBS BEARING 32312

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 48.5MM Width; Single Row

制造商部件号

32312

BDI部件号
1476231

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
制造商名称
KBS BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
2.96
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32312
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.527
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 48.5MM Width; Single Row
装配件宽度
1.909 英寸 | 48.5 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米