SKF
SKF
32315 B/CL7C
SKF SKF
描述
SKF 32315 B/CL7C ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32315; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 58MM Width; Single Row
制造商部件号
SKF 32315 B/CL7C
BDI部件号
1415795
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32315-B-CL7C/p/1415795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579129411
重量 / Kilogram
5.62
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32315
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 17 Degree Contact Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
11.44199
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32315; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 58MM Width; Single Row
装配件宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米