NTN
NTN
32318
NTN NTN
描述
NTN 32318 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32318; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 67.5MM Width; Single Row
制造商部件号
NTN 32318
BDI部件号
1201875
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32318/p/1201875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359529692
重量 / Kilogram
8.6
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32318
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32318; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 67.5MM Width; Single Row
装配件宽度
2.657 英寸 | 67.5 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米