TIMKEN
TIMKEN
32321 90KA2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32321 90KA2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 32321; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 81.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32321 90KA2
BDI部件号
27637045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32321-90KA2/p/27637045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
30.7
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
32321
装配件号
90KA2
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
31.814
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 32321; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 81.5MM Width; Single Row
装配件宽度
3.209 英寸 | 81.5 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米