FAG
FAG
32322-A
FAG FAG
描述
FAG 32322-A ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32322; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 84.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32322-A
BDI部件号
1144094
详情
2256.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32322-A/p/1144094
单价(不含税)
¥2,256.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801196567
重量 / Kilogram
17.834
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32322
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32322A
重量/磅
42.108
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32322; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 84.5MM Width; Single Row
装配件宽度
3.327 英寸 | 84.5 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米