FAG
FAG
32324
FAG FAG
描述
FAG 32324 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32324; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 90.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32324
BDI部件号
1144095
详情
3514.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32324/p/1144095
单价(不含税)
¥3,514.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801196574
重量 / Kilogram
21.12
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32324
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32324
重量/磅
46.518
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32324; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 90.5MM Width; Single Row
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
装配件宽度
3.563 英寸 | 90.5 毫米