FAG
FAG
32326
FAG FAG
描述
FAG 32326 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32326; 130MM Bore; 280MM Outside Diameter; 98.75MM Width; Single Row
制造商部件号
32326
BDI部件号
1144096
详情
5738.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32326/p/1144096
单价(不含税)
¥5,738.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801412926
重量 / Kilogram
26.72
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32326
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32326
重量/磅
58.863
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32326; 130MM Bore; 280MM Outside Diameter; 98.75MM Width; Single Row
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
装配件宽度
3.888 英寸 | 98.75 毫米