FAG
FAG
32919
FAG FAG
描述
FAG 32919 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32919; 95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
制造商部件号
32919
BDI部件号
1144106
详情
263.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32919/p/1144106
单价(不含税)
¥263.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801049245
重量 / Kilogram
0.877
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32919
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32919
重量/磅
1.819
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32919; 95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米