TIMKEN
TIMKEN
32930M-90KM4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32930M-90KM4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32930; 150MM Bore; 210MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
制造商部件号
32930M-90KM4
BDI部件号
22835198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32930M-90KM4/p/22835198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893807423
重量 / Kilogram
8.1
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32930
装配件号
90KM4
装配组件
X32930M (1) Y32930M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Precision | Medium Series
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.79643
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32930; 150MM Bore; 210MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
装配件宽度
1.496 英寸 | 38 毫米