CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
32934 P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 32934 P/5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32934; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
制造商部件号
32934 P/5
BDI部件号
215610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32934-P-5/p/215610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075240949
重量 / Kilogram
4.35
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 5
部件
Assembly
基本号码
32934
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32934 P/5
重量/磅
9.79
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32934; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
装配件宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米