32934DF-90KA2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21965018 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32934DF-90KA2

描述

TIMKEN 32934DF-90KA2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32934DF; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row

制造商部件号

32934DF-90KA2

BDI部件号
21965018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893381831
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32934DF
装配件号
90KA2
装配组件
X32934 (1) | Y32934 (1) | K875184 (1) | 32934-90KA4 (2)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Cup Spacer | 2 Tapered Roller Bearing Assembly
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
20.14
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32934DF; 170MM Bore; 230MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
装配件宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米