32938-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1144120 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

32938-XL

描述

FAG 32938 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32938; 190MM Bore; 260MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row

制造商部件号

32938

BDI部件号
1144120

详情

3237.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,237.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存
BDI- 墨西哥 1

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054372130465
重量 / Kilogram
6.9
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32938
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32938
重量/磅
16.645
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32938; 190MM Bore; 260MM Outside Diameter; 45MM Width; Single Row
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
装配件宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米