32948-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1144126 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

32948-XL

描述

FAG 32948-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32948; 240MM Bore; 320MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row

制造商部件号

FAG 32948-XL

BDI部件号
1144126

详情

3665.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,665.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054371123444
重量 / Kilogram
10.9
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32948
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32948
重量/磅
24.251
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32948; 240MM Bore; 320MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
装配件宽度
2.008 英寸 | 51 毫米