ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
32952
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 32952
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32952; 260MM Bore; 360MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32952
BDI部件号
23988888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32952/p/23988888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410071285
重量 / Kilogram
18.5
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32952
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
40.79
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32952; 260MM Bore; 360MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米