CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
32956
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 32956
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32956
BDI部件号
215622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32956/p/215622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075189019
重量 / Kilogram
19.9
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32956
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32956
重量/磅
43.88
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米