https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 32956
24009849 圆锥滚子轴承总成 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

32956

描述

ROLLWAY BEARING 32956

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row

制造商部件号

32956

BDI部件号
24009849

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410083691
重量 / Kilogram
19.7
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32956
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
43.43
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米