32956DB+KLR252.4A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-DB-KLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnek1pOHhNRGcyTURJNU9UZzNPRFF6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZSRUpmUzB4U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWYwNjIxMmFmZjc1OWRlYWQzNjE0ODU3MzRiMGFiZWMxNDJmZGEyNDk4MjMwYTgzMTAzODM3N2I3Yzg4MDg5Nw
1185650 圆锥滚子轴承总成 

NSK NSK

32956DB+KLR252.4A

描述

NSK 32956DB+KLR252.4A

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 127MM Width; Double Row

制造商部件号

32956DB+KLR252.4A

BDI部件号
1185650

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176037139
重量 / Kilogram
108.21
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32956
装配组件
KLR252.4A (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Back To Back Arrangement | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32956DB+KLR252.4A
重量/磅
231.481
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 127MM Width; Double Row
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米