32956M-90KM2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1336993 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32956M-90KM2

描述

TIM 32956M-90KM2 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row

制造商部件号

TIM 32956M-90KM2

BDI部件号
1336993

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893559124
重量 / Kilogram
19.932
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X32956
装配组件
X32956M (1) | Y32956M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米