https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 32960
24003902 圆锥滚子轴承总成 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

32960

描述

ROLLWAY BEARING 32960

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32960; 300MM Bore; 420MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row

制造商部件号

32960

BDI部件号
24003902

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410071346
重量 / Kilogram
32
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32960
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
70.55
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32960; 300MM Bore; 420MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
装配件宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米