CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
32964
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 32964
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32964; 320MM Bore; 440MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
制造商部件号
32964
BDI部件号
215624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32964/p/215624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075189033
重量 / Kilogram
33.57
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32964
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32964
重量/磅
74
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32964; 320MM Bore; 440MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
装配件宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米