CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
32968
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 32968
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32968; 340MM Bore; 460MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
制造商部件号
32968
BDI部件号
215625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32968/p/215625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075245265
重量 / Kilogram
35.4
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32968
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32968
重量/磅
78.05
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32968; 340MM Bore; 460MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
装配件宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米