https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-DB-KLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnek1pOHhNRGcyTURJNU9UZzNPRFF6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZSRUpmUzB4U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWYwNjIxMmFmZjc1OWRlYWQzNjE0ODU3MzRiMGFiZWMxNDJmZGEyNDk4MjMwYTgzMTAzODM3N2I3Yzg4MDg5Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-DB-KLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnek1pOHhNRGcyTURJNU9UZzNPRFF6TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZSRUpmUzB4U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWYwNjIxMmFmZjc1OWRlYWQzNjE0ODU3MzRiMGFiZWMxNDJmZGEyNDk4MjMwYTgzMTAzODM3N2I3Yzg4MDg5Nw
NSK
NSK
32968DB+KLR307.4A
NSK NSK
描述
NSK 32968DB+KLR307.4A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32968; 340MM Bore; 460MM Outside Diameter; 152MM Width; Double Row
制造商部件号
32968DB+KLR307.4A
BDI部件号
1185651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32968DB+KLR307-4A/p/1185651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176076343
重量 / Kilogram
206.369
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32968
装配组件
KLR307.4A (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Back To Back Arrangement | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32968DB+KLR307.4A
重量/磅
440.917
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32968; 340MM Bore; 460MM Outside Diameter; 152MM Width; Double Row
装配件宽度
5.984 英寸 | 152 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米