TIMKEN
TIMKEN
32972M-90KM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32972M-90KM1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32972; 360MM Bore; 480MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
制造商部件号
32972M-90KM1
BDI部件号
1336995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32972M-90KM1/p/1336995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893666945
重量 / Kilogram
36.496
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32972
装配件号
90KM1
装配组件
X32972M (1) | Y32972M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
80.46
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32972; 360MM Bore; 480MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
装配件宽度
2.992 英寸 | 76 毫米