32972M-90WM4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21967190 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

32972M-90WM4

描述

TIMKEN 32972M-90WM4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32972; 360MM Bore; 480MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row

制造商部件号

32972M-90WM4

BDI部件号
21967190

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893859804
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32972
装配件号
90WM4
装配组件
X32972M (1) Y32972M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Precision | Medium Series
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
99.69292
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32972; 360MM Bore; 480MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
装配件宽度
2.992 英寸 | 76 毫米