33006 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnNFl5ODVOek00TmpFNE56TXlOVGMwTG1wd1p3fGIzMDc0ZmNkYTljYTcwN2VjNTMwNmI4NTE3ZDAzM2FmOTA3YzM4NGVlZWU4OGRhY2FjNmY0M2NmYmRjNjI1NzQ
1476315 圆锥滚子轴承总成 

KOYO KOYO

33006

描述

KOYO 33006

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33006; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row

制造商部件号

33006

BDI部件号
1476315

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33006
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.44754
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33006; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米