33010-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1410872 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

33010-XL

描述

FAG 33010-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row

制造商部件号

33010-XL

BDI部件号
1410872

详情

119.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥119.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 20

全球库存
BDI- IN 4
BDI- 美国 14

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054371122072
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33010
重量/磅
1.036
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
0.945 英寸 | 24 毫米