33012JR https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-552017-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnNU55OHhNREUwTVRjNE5URXlPRGs1TUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZOVFV5TURFM1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZTVjYzdlNDQwZWE1M2ZjZmJmZGNlYWU5YTc3Zjk0YjRlNGUxNDJlMjdhNGJhYmYyNmZmNzk2N2U5MTI4OGJjNw
20865076 圆锥滚子轴承总成 

KOYO KOYO

33012JR

描述

KOYO 33012JR

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33012; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row

制造商部件号

33012JR

BDI部件号
20865076

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790022975
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33012
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.567
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33012; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
装配件宽度
1.063 英寸 | 27 毫米