TIMKEN
TIMKEN
33013 92KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 33013 92KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row
制造商部件号
33013 92KA1
BDI部件号
23290910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33013-92KA1/p/23290910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33013
装配件号
92KA1
装配组件
X33013 (1) | Y33013 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33013-90KA1
重量/磅
1.63
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
装配件宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米