33013 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
23941906 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

33013

描述

TIM 33013 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row

制造商部件号

33013

BDI部件号
23941906

详情

85.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥85.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 36

全球库存
BDI- IN 28

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33013
装配件号
90KA1
装配组件
X33013M (1) | Y33013M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.54
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 27MM Width; Single Row
装配件宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米