

SKF
SKF
33019/Q X
SKF SKF
描述
SKF 33019/Q X
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33019; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 39MM Width; Single Row
制造商部件号
33019/Q X
BDI部件号
15056921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33019-Q-X/p/15056921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33019
装配组件
X33019 (1) | Y33019 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33019; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 39MM Width; Single Row
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
装配件宽度
1.535 英寸 | 39 毫米