SKF
SKF
33020
SKF SKF
描述
SKF 33020 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33020; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 39MM Width; Single Row
制造商部件号
SKF 33020
BDI部件号
1416699
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33020/p/1416699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577006295
重量 / Kilogram
2.42
Product Group - BDI
B00152
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33020
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.247
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33020; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 39MM Width; Single Row
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
装配件宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米