TIMKEN
TIMKEN
33022-90KA3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 33022-90KA3
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 33022; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 47MM Width; Single Row
制造商部件号
33022-90KA3
BDI部件号
25178710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/33022-90KA3/p/25178710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893832432
重量 / Kilogram
3.794
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
33022
装配件号
90KA3
装配组件
X33022-K0000 (1) | Y33022-K0000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.365
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number 33022; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 47MM Width; Single Row
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
装配件宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米